Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 10506B-204 hydrauliletkuliitin | AF6UVF 20JW07

EATON 10506B-204 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AF6UVF Malli: 10506B-204Ristiviite: 20JW07
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
€33.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko4
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiNainen NPT jäykkä
Letku3 / 8 "
Pituus1.58 "
Kierre NPT1 / 4-18
TyyppiLukitse

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetkuPituusHinta
EATON 10502B-202 hydrauliletkuliitin | AF6UUW 20JV97 10502B-20221 / 8 "0.97 "€11.59
EATON 10504B-202 hydrauliletkuliitin | AF6UUZ 20JW01 10504B-20221 / 4 "1.47 "€10.63
EATON 10504B-204 hydrauliletkuliitin | AF6UVA 20JW02 10504B-20441 / 4 "1.58 "€17.29
EATON 10505B-204 hydrauliletkuliitin | AF6UVC 20JW04 10505B-20445 / 16 "1.58 "€23.23
EATON 10506B-206 hydrauliletkuliitin | AF6UVG 20JW08 10506B-20663 / 8 "1.64 "€101.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 10506B-204 Hydrauliletkun liitin
€33.26 / yksikkö