Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 4060-3/32Y Kumi Buna-n 3/32 tuumaa Paksuus 4 x 36 tuumaa | AB4GYP 1XYX6

E JAMES & CO 4060-3/32Y Kumi Buna-n 3/32 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4GYP Malli: 4060-3/32YRistiviite: 1XYX6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus3 / 32 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3335
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 4060-1/32XTAPE Kumi Buna-n 1/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB3KKN 1TXZ6 4060-1 / 32XTAPEtarttuva1 / 32 "2"€4.32
E JAMES & CO 4060-1 / 16XTAPE Kumi Buna-n 1/16 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB3KKP 1TXZ7 4060-1 / 16XTAPEtarttuva1 / 16 "2"€12.55
E JAMES & CO 4060-3 / 32XTAPE Kumi Buna-n 3/32 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB3KKQ 1TXZ8 4060-3 / 32XTAPEtarttuva3 / 32 "2"€17.38
E JAMES & CO 4060-1 / 8XTAPE Kumi Buna-n 1/8 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB3KKR 1TXZ9 4060-1 / 8XTAPEtarttuva1 / 8 "2"€11.66
E JAMES & CO 4060-3 / 16XTAPE Kumi Buna-n 3/16 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB3KPJ 1TYA1 4060-3 / 16XTAPEtarttuva3 / 16 "2"€21.96
E JAMES & CO 4060-1 / 4XTAPE Kumi Buna-n 1/4 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB3KPK 1TYA2 4060-1 / 4XTAPEtarttuva1 / 4 "2"€26.50
E JAMES & CO 4060-3 / 8XTAPE Kumi Buna-n 3/8 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB3KPL 1TYA3 4060-3 / 8XTAPEtarttuva3 / 8 "2"€31.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 4060-3/32Y Kumi Buna-n 3/32 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa
€12.69 / yksikkö