Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 2830-1 / 2A Kumi silikoni 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MPC 1MVT4

E JAMES & CO 2830-1/2A kumi silikoni 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2MPC Malli: 2830-1/2ARistiviite: 1MVT4
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
€183.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
Väripunainen
durometer30A
pidentäminen100%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
MateriaaliSilikonikumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus550 PSI
Paksuus1 / 2 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5435
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 2830-1 / 32A kumisilikoni 1/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MNM 1MVP8 2830-1 / 32Atavallinen12 "1 / 32 "€13.99
E JAMES & CO 2830-1/16A Silikonikumi 1/16 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MNP 1MVR1 2830-1 / 16Atavallinen12 "1 / 16 "€21.89
E JAMES & CO 2830-3/32A Kumisilikoni 3/32 tuuman paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MNR 1MVR3 2830-3 / 32Atavallinen12 "3 / 32 "€31.34
E JAMES & CO 2830-1 / 8A kumisilikoni 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MNU 1MVR5 2830-1 / 8Atavallinen12 "1 / 8 "€61.56
E JAMES & CO 2830-3 / 16A kumisilikoni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MNW 1MVR7 2830-3 / 16Atavallinen12 "3 / 16 "€87.19
E JAMES & CO 2830-1/4A Kumisilikoni 1/4 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MNY 1MVR9 2830-1 / 4Atavallinen12 "1 / 4 "€117.68
E JAMES & CO 2830-3 / 8A 3/8 tuuman paksu 12 x 12 tuuman silikonikumi | AB2MPA 1MVT2 2830-3 / 8Atavallinen12 "3 / 8 "€127.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 2830-1/2A kumi silikoni 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa
€183.57 / yksikkö