Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 2830-3 / 16ATAPE kumisilikoni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MXB 1MWU6

E JAMES & CO 2830-3/16ATAPE kumi silikoni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2MXB Malli: 2830-3/16ATAPERistiviite: 1MWU6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitarttuva
Väripunainen
durometer30A
pidentäminen100%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
MateriaaliSilikonikumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus550 PSI
Paksuus3 / 16 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5468
Laivan korkeus (cm)2.39
Laivan pituus (cm)30.96
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 2830-1 / 32A kumisilikoni 1/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MNM 1MVP8 2830-1 / 32Atavallinen12 "1 / 32 "€13.99
E JAMES & CO 2830-1/16A Silikonikumi 1/16 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MNP 1MVR1 2830-1 / 16Atavallinen12 "1 / 16 "€21.89
E JAMES & CO 2830-3/32A Kumisilikoni 3/32 tuuman paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MNR 1MVR3 2830-3 / 32Atavallinen12 "3 / 32 "€31.34
E JAMES & CO 2830-1 / 8A kumisilikoni 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MNU 1MVR5 2830-1 / 8Atavallinen12 "1 / 8 "€61.56
E JAMES & CO 2830-3 / 16A kumisilikoni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MNW 1MVR7 2830-3 / 16Atavallinen12 "3 / 16 "€87.19
E JAMES & CO 2830-1/4A Kumisilikoni 1/4 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MNY 1MVR9 2830-1 / 4Atavallinen12 "1 / 4 "€117.68
E JAMES & CO 2830-3 / 8A 3/8 tuuman paksu 12 x 12 tuuman silikonikumi | AB2MPA 1MVT2 2830-3 / 8Atavallinen12 "3 / 8 "€127.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 2830-3/16ATAPE kumi silikoni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa
€72.32 / yksikkö