Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 387-1/16C Kumikumi 1/16 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa | AB4GLK 1XWE4

E JAMES & CO 387-1/16C kumikumi 1/16 tuumaa paksu 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4GLK Malli: 387-1/16CRistiviite: 1XWE4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriRusketus
durometer40A
pidentäminen600%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliLuonnonkumi
Maks. Lämpötila140 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus3000 psi
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 387-1 / 16A -kumikumi 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB4GKT 1XWC6 387-1 / 16A12 "1 / 16 "€12.46
E JAMES & CO 387-1 / 8A kumikumi 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB4GKU 1XWC7 387-1 / 8A12 "1 / 8 "€18.78
E JAMES & CO 387-3 / 16A kumikumi 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB4GKV 1XWC8 387-3 / 16A12 "3 / 16 "€24.56
E JAMES & CO 387-1 / 4A kumikumi 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB4GKW 1XWC9 387-1 / 4A12 "1 / 4 "€34.43
E JAMES & CO 387-3 / 8A kumikumi 3/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB4GKX 1XWD1 387-3 / 8A12 "3 / 8 "€50.49
E JAMES & CO 387-1 / 2A kumikumi 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB4GKY 1XWD2 387-1 / 2A12 "1 / 2 "€55.23
E JAMES & CO 387-3 / 4A -kumikumi 3/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB4GKZ 1XWD3 387-3 / 4A12 "3 / 4 "€103.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 387-1/16C kumikumi 1/16 tuumaa paksu 12 x 36 tuumaa
€34.90 / yksikkö