Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM kädessä pidettävä painemittari, 0 - 20 tuuman WC | AB4EGB 1XFW2

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM kädessä pidettävä painemittari, 0 - 20 tuuman WC

Varastossa
Tuote: AB4EGB Malli: 475-1-FMRistiviite: 1XFW2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€740.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava digitaalinen painemittari
tarkkuus-/+ 0.5 % täysi mittakaava
Akun tyyppi9V alkaliparisto
Näytä numerot4-numerot
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Max. Paine10 psig
Toiminta-alue0-20" wc
Käyttölämpötila alue0 astetta 140 asteeseen. F
päätöslauselma0.01" wc
Varastointilämpötila Alue-4 astetta 176 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer 475-1-FM kädessä pidettävä painemittari soveltuu ilman ja kaasun paine-eron mittaukseen kattiloissa, polttolaitteissa ja LVI-järjestelmissä. Se mittaa ilman ja maakaasujen positiivisia, negatiivisia tai paine-eroja.

Ominaisuudet:

  • Dwyer-manometri, 475-1-FM, tulee lujassa alumiinikotelossa turvalliseen kuljetukseen, joka kestää kovaa teollista väärinkäyttöä ja kulutusta.
  • Siinä on suuri LCD-näyttö, joka helpottaa lukemista ja helppoa käyttöä.
  • Tämä Dwyerin painemittari on varustettu yksinkertaisilla kaksoispainikkeilla, jotka helpottavat virran kytkemistä ja sammuttamista.
  • Se tarjoaa paineyksiköiden valinnan helppoa paineen mittausta varten ja automaattisen nollauksen järjestelmän monimutkaisuuden minimoimiseksi.
  • Tämä kädessä pidettävä malli kestää 10 psi:n maksimipaineen.
  • Sitä voidaan käyttää luokan I, divisioonan I, ryhmien A, B, C, D ja T4 vaarallisissa ympäristöissä.
  • Tämän 9 V alkaliparistokäyttöisen yksikön tarkkuus on +/-0.5 % täydestä asteikosta 0 - 140 Fahrenheit-astetta negatiivisten, positiivisten tai paine-eron mittaamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • FM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä nestettä painemittarissa käytetään?

V. Yleisimmät nesteet ovat alkoholi, vesi ja elohopea.

K. Miksi painemittarissa käytetään alkoholia?

V. Alhaisen tiheytensä vuoksi alkoholi mahdollistaa pidemmän kolonnin kuin muut manometrien nesteet. Se antaa myös kaltevalle putkelle oikean meniskin.

K. Mitä painetta manometri mittaa?

A. Painemittareita käytetään paineen mittaamiseen, joka määritellään voimaksi, jonka kaasu tai neste tuottaa pinta-alayksikköä kohti painovoiman vaikutuksesta kaasun tai nesteen painoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainepäätöslauselmaHinta
DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM kädessä pidettävä painemittari, 0 - 40 tuuman WC | AB4EGC 1XFW3 475-2-FM10 psig0.01" wc€378.50
DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM kädessä pidettävä painemittari, digitaalinen, sopii 1/8 tai 3/16 tuuman sisäputkiin | AB4EGD 1XFW4 475-3-FM30 psig0.1" wc€389.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM kädessä pidettävä painemittari, 0 - 20 tuuman WC
€740.71 / yksikkö