Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS BTLRN318101 Kellotaululämpömittari, pitkä ulottuvuus, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 200 astetta F kantama | AB3RMJ 1UZU7

DWYER INSTRUMENTS BTLRN318101 Kellotaululämpömittari, pitkä ulottuvuus, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 200 astetta F

Varastossa
Tuote: AB3RMJ Malli: BTLRN318101Ristiviite: 1UZU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLong Reach Dial -lämpömittari
tarkkuus-/+ 1 %
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 392 asteeseen. F
tapausHermeettisesti suljettu
TyyppityyppiHermeettisesti suljettu
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPT
Valitse koko3"
LuokkaLuokka 300, luokka 304
KoteloRuostumaton teräs
Lens MaterialLasi
päätöslauselma2 astetta F
SkaalatyyppiYksittäinen mittakaava
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus18 "
Temp. alue0 astetta 200 asteeseen. F
TyyppiYksittäinen mittakaava
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS BTLRN312101 Kellotaululämpömittari, pitkä ulottuvuus, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 200 astetta F Kantama | AB3RMH 1UZU6 BTLRN31210112 "€93.95
DWYER INSTRUMENTS BTLRN324101 Kellotaululämpömittari, pitkä ulottuvuus, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 200 astetta F kantama | AB3RMK 1UZU8 BTLRN32410124 "€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTLRN336101 Kellotaululämpömittari, pitkä ulottuvuus, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 200 astetta F Kantama | AB3RML 1UZU9 BTLRN33610136 "€217.89
DWYER INSTRUMENTS BTLRN348101 Kellotaululämpömittari, pitkä ulottuvuus, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 200 astetta F kantama | AB3RMM 1UZV1 BTLRN34810148 "€281.09
DWYER INSTRUMENTS BTLRN360101 Kellotaululämpömittari, pitkä ulottuvuus, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 200 astetta F Kantama | AB3RMN 1UZV2 BTLRN36010160 "€358.82
DWYER INSTRUMENTS BTLRN372101 Kellotaululämpömittari, pitkä ulottuvuus, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 200 astetta F Kantama | AB3RMP 1UZV3 BTLRN37210172 "€405.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTLRN318101 Kellotaululämpömittari, pitkä ulottuvuus, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 200 astetta F
€115.68 / yksikkö