Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 Poraustanko As-12r-adclnl-3 Vasen 1 in | AD4LTN 41T590

DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 poratanko As-12r-adclnl-3 vasen 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AD4LTN Malli: AS-12R-ADCLNL-3Ristiviite: 41T590

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
PuristinJSLC-HPC3-B
KiinnitysruuviJSCS-03
LeikkaussuuntaVasen käsi
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää muoto80 asteen timantti negatiivinen
Lisää kokoCNMG-322
Aseta paksuus0.125 "
Johtokulma10 Tutkinnot
MateriaaliTeräs
Maks. Syvyys3"
Pienin Bore1"
AsennustyyliDor-Lock
Kokonaispituus8"
VarsiPyöreä
Varsi Dia.0.75 "
TyyliAS-12R-ADCLNL-3
TyyppiTeräs jäähdytysneste läpi
Leveyssiirto0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristinLeikkaussuuntaLisää muotoLisää kokoAseta paksuusJohtokulmaTyyliHinta
DORIAN AS-12R-ADCLNR-3 Poraustanko As-12r-adclnr-3 Oikea 1 in | AD4LTM 41T589 AS-12R-ADCLNR-3JSLC-HPC3-BOikea käsi80 asteen timantti negatiivinenCNMG-3220.125 "10 TutkinnotAS-12R-ADCLNR-3€419.76
DORIAN AS-12R-ADWLNR-3 Poraustanko As-12r-adwlnr-3 Oikea 1 in | AD4LUH 41T610 AS-12R-ADWLNR-3JSLC-HPW3-ROikea käsi80 astetta Trigon-negatiivinenWNMG-3320.187 "14 TutkinnotAS-12R-ADWLNR-3€419.76
DORIAN AS-12R-ADWLNL-3 Poraustanko As-12r-adwlnl-3 Vasen 1 in | AD4LUJ 41T611 AS-12R-ADWLNL-3JSLC-HPW3-LVasen käsi80 astetta Trigon-negatiivinenWNMG-3320.187 "14 TutkinnotAS-12R-ADWLNL-3€419.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 poratanko As-12r-adclnl-3 vasen 1 tuuma
€419.76 / yksikkö