DECOR GRATES

Suodattaa

LVI ja jäähdytys

WLC212-NWL214-NWL412-NADH212-NKLADH410-NKLADH412-NKLADH414-NKLAJH212-RBAJH410-RBAJH412-RBAJH414-RBS612R-WH

LVI ja jäähdytys Suodattaa

ritilät

Louvred solid / arts & crafts -satiini messinkipinnoitetut rekisterit ilmanlaadun säätelemiseksi suljetussa tilassa. Ominaisuudet tammi-, kirsikka- ja vaahterapuiset etusäleiköt upeaan kuvaan ja saatavana korkealaatuisilla muovisilla vaimennuslaatikoilla ilmanohjauskielekkeellä

  • 2 päällystetty kiinteä
  • 2 päällystetty kiinteä
  • 2 päällystetty kiinteä
  • 2 päällystetty kiinteä+7
Tuote (10)
2 x 12 art deco -terästä päällystettyä nikkeliä
Tuotenumero: AE6KFK
Malli: ADH212-NKL
€23.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
2 x 12 itämaista terästä päällystettyä hankaa pronssia
Tuotenumero: AE6KFP
Malli: AJH212-RB
€23.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
6 x 12 Scroll Steel Valkoinen paluuilma
Tuotenumero: AE6KFU
Malli: S612R-WH
€26.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
  • 2 Rullattu teräs
  • 2 Rullattu teräs
  • 2 Rullattu teräs
  • 2 Rullattu teräs+3
DECOR GRATES

2 Rullattu teräs

Tuote (6)
  • 4 x 8 kelausterästä
  • 4 x 8 kelausterästä
  • 4 x 8 kelausterästä
DECOR GRATES

4 x 8 kelausterästä

Tuote (3)
2 x 12 kelausterästä maalattu tekstuurimusta
Tuotenumero: AE6KEG
Malli: ST212
€23.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Tietoja DECOR GATESista

Decor Grates on johtava korkealaatuisten rekisterien ja säleikköjen valmistaja, joka on suunniteltu syöttämään ja tuulettamaan ilmaa sisäilman laadun parantamiseksi. Tuotemerkin luettelo sisältää säleikköjä, kiinteitä teräspinnoitettuja ja art deco / käsityönä päällystettyjä rekistereitä, muovisia peltikoteloita ja puhtaita tuuletussuodattimia. Sisustus Ritilä verhotut kiinteät päällystetyt rekisterit ovat ihanteellisia ilmanlaadun säätämiseen suljetussa ympäristössä. Näissä rekistereissä on tammen, kirsikan ja vaahteran etusäleiköt silmiinpistävää visuaalia varten ja muovinen pellinrasia, jossa on ilmavirran säätökieleke. Niitä on saatavana ilmavirtatehoina 51--59 cfm, lakattua luonnollista viimeistelyä. Helppo asentaa taide ja käsityöt, satiini messinkipinnoitetut rekisterit sisältävät iskunkestävästä muovista valmistetut pellit, jotka kestävät ruostetta. Näiden rekisterien ilmavirta on 86 ja 131 cfm, sisämitat 4 x 10, 4 x 12 & 4 x 14 tuumaa ja kokonaiskorkeudet 11.5 - 15.5 tuumaa. Raptor Supplies.