Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SISUSTUSRISTIKAT AJH212-RB 2 x 12 Oriental Teräspinnoitettu Hierottu Pronssi | AE6KFP 5TFJ5

DECOR GRATES AJH212-RB 2 x 12 itämainen teräspinnoitettu hiottu pronssi

Varastossa
Tuote: AE6KFP Malli: AJH212-RBRistiviite: 5TFJ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItämainen teräs päällystetty hankauspronssi
Ilmavirta57 CFM
rakentaminenPinnoitettu teräs etusäleikkö ja muovinen vaimenninkotelo ilmavirran säätökielekkeellä
Syvyys1.38 "
Suorittaa loppuunHierottua pronssia
Korkeus13.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)11.94
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)2.41
Avaaminen vaaditaan11.69 x 2.16 "
Kokonaiskorkeus13.5 "
kokonaisleveys3.75 "
Tyyppi2x12
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES AJH212-RB 2 x 12 itämainen teräspinnoitettu hiottu pronssi
€23.49 / yksikkö