DAYTON 7A641 Upblast -hengityslaite 24-1 / 2 tuumaa 115 / 230v | AF3AKW

DAYTON 7A641 Upblast tuuletin 24-1/2 tuumaa 115/230v

Varastossa
Tuote: AF3AKW Malli: 7A641

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,671.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaEi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus34 "
Pohjan leveys34 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP7660
CFM @ 0.125 tuumaa. SP7400
CFM @ 0.250 tuumaa. SP7184
CFM @ 0.375 tuumaa. SP6947
CFM @ 0.500 tuumaa. SP6615
CFM @ 0.625 tuumaa. SP6304
CFM @ 0.750 tuumaa. SP6002
CFM @ 0.875 tuumaa. SP5656
CFM @ 1.000 tuumaa. SP5282
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP1.57
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Moottori HP1.5
Moottorin jännite115/230
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.42.75 "
Kokonaiskorkeus39.5 "
Vaihe1
Suositeltu pellin koko (tuumaa)27 X 27
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM845
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.0
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.6
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.17.6
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija24.5 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.299
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.375 tuumaa. SPkoollaKokoonpantuna / kokoamattomanaCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7A643 Upblast -hengityslaite 30-1 / 2 tuumaa 115 / 230v | AF3AKY 7A6436231EiKokoonpanematon5440----€4,381.07
DAYTON 7A645 Upblast -hengityslaite 30-1 / 2 tuumaa 115 / 230v | AF3ALA 7A6458705EiKokoonpanematon8226770870846272-€4,459.52
DAYTON 7A646 Upblast -hengitysrengas 36 tuumaa 115 / 230v | AF3ALB 7A6467286EiKokoonpanematon5767----€7,147.19
DAYTON 7A647 Upblast -hengityslaite 36 tuumaa 115 / 208-230v | AF3ALC 7A6478556EiKokoonpanematon7575----€6,988.49
DAYTON 7A719 Upblast -hengityslaite 36 tuumaa 208-230 / 460v | AF3APE 7A7197286EiKokoonpanematon5767----€7,007.10
DAYTON 7A720 Upblast -hengityslaite 36 tuumaa 208-230 / 460v | AF3APF 7A7208556EiKokoonpanematon7575----€7,277.21
DAYTON 7A721 Upblast tuuletin 36 tuumaa 208-230/460v | AF3APG 7A72110,587EiKokoonpanematon981489797809--€7,381.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A641 Upblast tuuletin 24-1/2 tuumaa 115/230v
€2,671.87 / yksikkö