Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 11X942 Kiilahihna Banded 3/3v1250 | AA3XCX

DAYTON 11X942 kiilahihna 3/3v1250

Varastossa
Tuote: AA3XCX Malli: 11X942

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kiilahihna
Vyötyyppi3V
rakentaminenBias leikattu kansi, käsitellyt polyesterinauhat, kumirunko
Toimialanumero3 / 3V1250
MateriaaliBias-leikattu kangaskansi, kumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä3
Ulkopituus125.625 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus3 / 8 "
Yläleveys1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroKylkiluiden määräUlkopituusYläleveysHinta
DAYTON 11X898 kiilahihna 2 / 3v400 | AA3XBA 11X8982 / 3V400240.625 "3 / 4 "€30.56
DAYTON 11X899 kiilahihna 2 / 3v425 | AA3XBB 11X8992 / 3V425243.125 "3 / 4 "€32.73
DAYTON 11X901 Kiilahihna 2 / 3v450 | AA3XBC 11X9012 / 3V450245.625 "3 / 4 "€34.39
DAYTON 11X902 Kiilahihna 2 / 3v475 | AA3XBD 11X9022 / 3V475248.125 "3 / 4 "€39.40
DAYTON 11X903 Kiilahihna 2/3v500 | AA3XBE 11X9032 / 3V500250.625 "3 / 4 "€38.19
DAYTON 11X904 Kiilahihna 2/3v530 | AA3XBF 11X9042 / 3V530253.625 "3 / 4 "€40.39
DAYTON 11X905 Kiilahihna 2 / 3v560 | AA3XBG 11X9052 / 3V560256.625 "3 / 4 "€42.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11X942 kiilahihna 3/3v1250
€229.64 / yksikkö