DAYTON 7AF96 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230 V | AF3BPW

DAYTON 7AF96 putken aksiaalituuletin käyttöpaketilla 230 V

Varastossa
Tuote: AF3BPW Malli: 7AF96

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,825.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.34 "
Terän materiaaliAlumiini
Pulttiympyrän halkaisija.36.25 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP19,290
CFM @ 0.125 tuumaa. SP18,800
CFM @ 0.250 tuumaa. SP18,280
CFM @ 0.500 tuumaa. SP17,150
CFM @ 0.750 tuumaa. SP15,880
CFM @ 1.000 tuumaa. SP14,445
Mitat A37.75 "
Mitat B21.375 "
Mitat C34.5 "
Mitat D29 "
Mitat E7 / 16 "
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM1251
Täyden kuorman ampeerit20.5
Korkeus50.75 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa37-3 / 4 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa34-1 / 2 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.34.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP4.36
Maks. Syvyys29 "
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Maks. Moottorin korkeus10 "
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP5
Moottorin kierrosluku1730
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä6
Poistohalkaisija.34.625 "
Vaihe1
Akselin dia.1.187 "
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.61
Jännite230
Leveys37.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 156.2661
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuuletin RPMTerän materiaaliCFM @ 0.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin koteloMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 3C413 -putken aksiaalipuhallin 50-3 / 4 tuumaa H 37-3 / 4 tuuman leveys | AC8LKW 3C413-Alumiini------€3,771.11
DAYTON 7AF94 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BPU 7AF94936Alumiini14,43018.8 / 10.2-9.41.83Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen21725€4,508.65
DAYTON 7AF95 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115/230 V | AF3BPV 7AF951074Alumiini16,56030.0/15.02.78Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen31740€5,321.28
DAYTON 7F851 tuuletinputki, aksiaalinen 34 tuumaa | AF3KLU 7F851936Kipinänkestävä alumiini14,4306.0-5.4/2.71.83Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen21735€4,674.76
DAYTON 7F852 tuuletinputki, aksiaalinen 34 tuumaa | AF3KLV 7F8521074Kipinänkestävä alumiini16,5608.7-7.8/3.92.78Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen31740€4,779.93
DAYTON 7F853 tuuletinputki, aksiaalinen 34 tuumaa | AF3KLW 7F8531251Kipinänkestävä alumiini19,29014.8-13.4/6.74.36Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen51745€4,884.04
DAYTON 7F854 tuuletinputki, aksiaalinen 34 tuumaa | AF3KLX 7F854936Kipinänkestävä alumiini14,4306.2-5.8/2.91.83Vaarallinen sijainti, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen21725€5,284.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AF96 putken aksiaalituuletin käyttöpaketilla 230 V
€5,825.47 / yksikkö