Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HPE3 -suodatin Tio2 Carbon AC2CRE | AC2CRG

DAYTON 2HPE3 vaihtosuodatin Tio2 Carbon AC2CRE

Varastossa
Tuote: AC2CRG Malli: 2HPE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTi02 ja hiilisuodatin
kehysKyllä
Nimellissyvyys10.5 "
Nimellinen suodattimen koko4-5/8x1/2x10-1/2
Nimelliskorkeus4.625 "
Nimellisleveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DAYTON 2HPB6 Vaihtosuodatin Tio2 Carbon AC2CQG | AC2CQL 2HPB617.875 "7/8x13-7/16x17-7/87 / 8 "13.437 "€147.70
DAYTON 2HPC9 vaihtosuodatin Tio2 Carbon 2hpc4 | AC2CQW 2HPC916.875 "7/8x5-1/4x16-7/87 / 8 "5.25 "€72.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HPE3 vaihtosuodatin Tio2 Carbon AC2CRE
€36.67 / yksikkö