DAYTON 6K866 -työkalumoottori 2-akselinen 1 / 2hp 3450rpm 115v | AE9JKN

DAYTON 6K866 työkalumoottori 2-akselinen 1/2hp 3450rpm 115v

Varastossa
Tuote: AE9JKN Malli: 6K866

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€488.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkötyökalun moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LaakeritHolkki
LiiteAvaa tippuminen
kehys48
Täyden kuorman ampeerit6.6
HP1/2
Hz60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia8.25 "
MoottorisovellusSähkötyökalut
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM3450
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1-1 / 2 "Ea.
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPHinta
DAYTON 5K600 -työkalumoottori 2-akselinen 1 / 3hv 3450rpm 115v | AE4FYB 5K6004.21/3€446.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6K866 työkalumoottori 2-akselinen 1/2hp 3450rpm 115v
€488.85 / yksikkö