DAYTON 1YBV8 -ilmastuspuhaltimen moottori jaettu vaihe Teao 1 / 2hp 1725rpm | AB4HQP

DAYTON 1YBV8 ilmastustuulettimen moottori jaettu vaihe Teao 1/2hp 1725 rpm

Varastossa
Tuote: AB4HQP Malli: 1YBV8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€448.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastuspuhaltimen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunDayton Grey
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit6.8/3.4
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusIlmastusfanit
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
Asennuspohja
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Tyyppikilpi RPM1725
Kokonaispituus11 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Akselin tyyppiAvain
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusasentoSuorittaa loppuunTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusHPPituus vähemmän akseliaMoottorin asennusasentoMoottorin alisovellusHinta
DAYTON 1YBU8 -ilmastuspuhaltimen moottori jaettu vaihe Teao 1 / 3hp 1725rpm | AB4HQL 1YBU8Vaaka tai pystysuoraHarmaa5.0/2.511 "1/39.125 "Kaikki kulmatIlmastusfanit€552.80
DAYTON 1YBU9 -ilmapuhaltimen moottori Jaettu vaihe Teao 3 / 4hp 1725rpm | AB4HQM 1YBU9Vaaka tai pystysuoraHarmaa9.8/4.911.375 "3/49.5 "Kaikki kulmatIlmastusfanit€507.16
DAYTON 1YBV1 -ilmapuhaltimen moottori jaettu vaihe Teao 1hv 1725rpm | AB4HQN 1YBV1Vaaka tai pystysuoraDayton Grey13.4/6.711.625 "19.75 "Kaikki kulmatIlmastusfanit€603.50
DAYTON 1YBV9 Ilmastustuuletinmoottori Split Phase Teao 1/2hp 1725rpm | AB4HQQ 1YBV9VaakasuoraDayton Grey6.8/3.411 "1/29.125 "VaakasuoraIlmastusfanit€599.16
DAYTON 1YBW1 -ilmapuhaltimen moottori jaettu vaihe Teao 1 / 2hp 1725rpm | AB4HQR 1YBW1VaakasuoraDayton Grey6.8/3.411 "1/29.125 "Kaikki kulmatSiipikarjan tuulettimet€614.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1YBV8 ilmastustuulettimen moottori jaettu vaihe Teao 1/2hp 1725 rpm
€448.70 / yksikkö