Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1L514 nopeudenrajoittimen C-kasvot 42cz / 48 35.8 1 | AB2CAQ

DAYTON 1L514 nopeudenrajoitin C-face 42cz/48 35.8 1

Varastossa
Tuote: AB2CAQ Malli: 1L514
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
€651.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
pohjaIrrotettava
Laakeritpallo
Pora Dia.5 / 8 "
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
kehys42CZ / 48
Vaihteen tyyppiKierteinen ensimmäinen vaihe
KoteloAlumiinivalu
Syötä kierrosluku1725
VoiteluRaskas öljy
Maks. Syötä HP1/4
Max. Lähtömomentti295 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti295 tuumaa - lb
AsennusMikä tahansa asema
Nimellinen lähtö RPM49
Nimellinen suhde35.8:1
Vaiheiden lukumäärä3
Lähtöakseli Dia.5 / 8 "
Lähtöakselin korkeus3 11 / 32 "
Lähtömomentti @ 1/4 hv295 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/6 hv195 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/8 hv145 tuumaa - lb
Ylikuormitettu kuorma175 lb
Hammaspyörän materiaaliLämpökäsitelty teräs
TiivistetyyppiJousikuormitettu huuli
Akselin suuntaParallel
Nopeudenrajoittimen tyyppiC-kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8483407000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Syötä HPMax. vääntömomenttiNimellinen lähtö RPMNimellinen suhdeVaiheiden lukumääräLähtömomentti @ 1/3 hvLähtömomentti @ 1/4 hvHinta
DAYTON 1L511 nopeudenrajoitin C-kasvot 42cz / 48 19.1 1 | AB2CAM 1L5111/3226 tuumaa - lb9219.1:12226 tuumaa - lb160 tuumaa - lb€594.52
DAYTON 1L512 nopeudenrajoitin C-kasvot 42cz / 48 22.7 1 | AB2CAN 1L5121/4184 tuumaa - lb7722.7:12-184 tuumaa - lb€601.23
DAYTON 1L513 Nopeuden vähentäjä C-face 42cz/48 28.1 1 | AB2CAP 1L5131/4240 tuumaa - lb6228.1:12-240 tuumaa - lb€629.15
DAYTON 1L515 nopeudenrajoitin C-kasvot 42cz / 48 87.8 1 | AB2CAR 1L5151/10254 tuumaa - lb2087.8:13--€664.40
DAYTON 1L516 nopeudenrajoitin C-kasvot 42cz / 48 12.7 1 | AB2CAT 1L5161/3150 tuumaa - lb13812.7:12150 tuumaa - lb110 tuumaa - lb€729.41
DAYTON 1L537 nopeudenrajoitin C-kasvot 42cz / 48 58.3 1 | AB2CBN 1L5371/8230 tuumaa - lb3058.3:13--€673.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1L514 nopeudenrajoitin C-face 42cz/48 35.8 1
€651.56 / yksikkö