Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3A431 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa Nc Ss AC8GKW

DAYTON 3A431 Solenoidiventtiili vähemmän käämiä 1/4 tuumaa Nc Ss

Varastossa
Tuote: AC8GKW Malli: 3A431

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
IlmavirtaJopa 27.4 scfm
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Tilavuuskerroin0.48
Virtausalue0.48-4.8 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.5 / 32 "
Kokonaiskorkeus2.875 "
Kokonaispituus1.5 "
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine500 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta
DAYTON 4A690 magneettiventtiili, vähemmän kelaa, 1/8 "putken koko, ruostumaton teräs | AD6RTT 4A690Jopa 28 scfm2.75 "1.187 "1 / 8 "€179.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3A431 Solenoidiventtiili vähemmän käämiä 1/4 tuumaa Nc Ss
€93.84 / yksikkö