Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4A690 magneettiventtiili vähemmän kelaa, 1/8 putkikokoa, ruostumaton teräs | AD6RTT

DAYTON 4A690 solenoidiventtiili vähemmän kelaa, 1/8" putkikoko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD6RTT Malli: 4A690

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
IlmavirtaJopa 28 scfm
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Tilavuuskerroin0.48
Virtausalue0.48-4.8 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.5 / 32 "
Kokonaiskorkeus2.75 "
Kokonaispituus1.187 "
Putken koko1 / 8 "
Turvallinen käyttövesipaine500 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta
DAYTON 3A431 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa Nc Ss AC8GKW 3A431Jopa 27.4 scfm2.875 "1.5 "1 / 4 "€93.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4A690 solenoidiventtiili vähemmän kelaa, 1/8" putkikoko, ruostumaton teräs
€179.52 / yksikkö