Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2CZZ8 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuuman Nc messinki | AB9GKG

DAYTON 2CZZ8 solenoidiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa Nc messinkiä

Varastossa
Tuote: AB9GKG Malli: 2CZZ8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
IlmavirtaJopa 12.5 scfm
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin0.22
Virtausalue0.16-2.2 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.3 / 32 "
Kokonaiskorkeus2.875 "
Kokonaispituus1.5 "
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine500 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVirtausalueKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta
DAYTON 1A574 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/8 tuuman Nc messinki | AA8TUN 1A574Jopa 34.0 scfm2.2-3.8 gpm2.75 "1.187 "1 / 8 "€76.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2CZZ8 solenoidiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa Nc messinkiä
€144.32 / yksikkö