Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5YP91 Rele 11 nastaa 3pdt | AE7JZL

DAYTON 5YP91 Rele 11 Pins 3pdt

Varastossa
Tuote: AE7JZL Malli: 5YP91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Kelan VA-luokitus2.02
Käämin voltit24 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)13
Yhteydenottolomake3PDT
YhteystiedotKestävä hopeametalli
Yhteystietojen luokitus10A @ 277 VAC / 30 VDC
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1
AsennusSivulaippa
Nastat11
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536410050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatKelan VA-luokitusKäämin voltitPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotYhteystietojen luokitusHinta
DAYTON 1EJD1 releen teho 3PDT 12 VDC kelavolttia | AA9PJP 1EJD111312 VDCLaippa133PDTHopea seos10A @ 277 VAC / 30 VDC€35.04
DAYTON 5YP90 Relay 8 Pin-lisäystä Dpdt | AE7JZK 5YP9082.02240 VACEi eristetty15DPDTKestävä hopeametalli10A @ 277 VAC / 30 VDC€24.19
DAYTON 5YP92 Rele 11 nastaa 3pdt | AE7JZM 5YP92112.02120 VACLaippa133PDTKestävä hopeametalli10A @ 277 VAC / 30 VDC€35.04
DAYTON 5YP93 Rele 11 nastaa 3pdt | AE7JZN 5YP93112.02240 VACEi eristetty133PDTKestävä hopeametalli10A @ 277 VAC / 30 VDC€35.04
DAYTON 5YP95 Relay 5 Pin-lisäystä SPDT | AE7JZP 5YP9552.02240 VACEi eristetty15SPDTKestävä hopeametalli15A @ 277 VAC / 28 VDC€37.76
DAYTON 5YP96 Rele 8 nastaa Dpdt | AE7JZQ 5YP9682.0224 VAC-15DPDTKestävä hopeametalli10A @ 277 VAC / 30 VDC€25.36
DAYTON 5YP97 Relay 8 Pin-lisäystä Dpdt | AE7JZR 5YP9782.02120 VACLaippa15DPDTKestävä hopeametalli10A @ 277 VAC / 30 VDC€25.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5YP91 Rele 11 Pins 3pdt
€35.04 / yksikkö