DAYTON 7CK52 kääntyvä tuuletin 36 tuumaa 208-230 / 440 V 2 Hv | AF3GKU

DAYTON 7CK52 Käännettävä tuuletin 36 tuumaa 208-230/440 V 2 Hp

Varastossa
Tuote: AF3GKU Malli: 7CK52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,895.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoisto- / tulotuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä valutyyny
Dia. Avaaminen vaaditaan40 1/2 tuumaa
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.000-In. SP17,519
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.125-In. SP16,359
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.250-In. SP14,955
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.375-In. SP13,436
Tuuletin RPM1046
Korkeus40 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP2.26
Maks. Syvyys22 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP2
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Käyttövahvistimet6.0-5.4/2.7
Vaihe3
Potkurin dia.36 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
Suositellut sisäänottosuojat1WBU5
Akselin dia.1-1 / 4 "
Nopeus1
TyyppiHihnakäyttö kääntyvä käyttöpaketilla
Jännite208-230/440
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.5085
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheTuuletin RPMMaks. BHPJänniteMoottorin koteloMoottori HPMoottorin eristysMoottorityyppiHinta
DAYTON 7CK38 kääntyvä tuuletin 36 tuumaa 115 / 208-230 V 1 / 2hp | AF3GKD 7 CK3816590.57115 / 208-230Avaa tippuminen1/2B-sarjanKondensaattori-Käynnistä€2,435.30
DAYTON 7CK39 kääntyvä tuuletin 36 tuumaa 115 / 208-230 V 1 / 2hp | AF3GKE 7 CK3916590.57115 / 208-230Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/2B-sarjanKondensaattori-Käynnistä€2,649.20
DAYTON 7CK40 kääntyvä tuuletin 36 tuumaa 208-230 / 440 V 1 / 2hv | AF3GKF 7 CK4036590.57208-230/440Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/2B-sarjan3-vaiheinen€2,502.53
DAYTON 7CK41 kääntyvä tuuletin 36 tuumaa 115 / 208-230 V 3 / 4hp | AF3GKG 7 CK4117550.85115 / 208-230Avaa tippuminen3/4B-sarjanKondensaattori-Käynnistä€2,673.51
DAYTON 7CK42 kääntyvä tuuletin 36 tuumaa 115 / 208-230 V 3 / 4hp | AF3GKH 7 CK4217550.85115 / 208-230Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3/4B-sarjanKondensaattori-Käynnistä€2,666.42
DAYTON 7CK43 kääntyvä tuuletin 36 tuumaa 208-230 / 440 V 3/4 hv | AF3GKJ 7 CK4337550.85208-230/440Täysin suljettu3/4B-sarjan3-vaiheinen€2,572.76
DAYTON 7CK44 kääntyvä tuuletin 36 tuumaa 115 / 208-230 V 1 Hv | AF3GKK 7 CK4418301.13115 / 208-230Avaa tippuminen1B-sarjanKondensaattori-Käynnistä€2,501.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7CK52 Käännettävä tuuletin 36 tuumaa 208-230/440 V 2 Hp
€2,895.94 / yksikkö