Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4TK06 Vise -pikalukitus | AD9LWF

DAYTON 4TK06 Vise Quick Release

Varastossa
Tuote: AD9LWF Malli: 4TK06

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikairrotettava alusta
pohjakiinteä
Puristusvoima200 - 800 XNUMX kg.
Leuan avaaminen3"
Jaw PlateRinnakkainen 0.001 tuuman kanssa upotetuilla portailla pienten työkappaleiden tarkkaan sijoittamiseen.
Leuan leveys3"
Kokonaiskorkeus2.75 "
Kokonaispituus9.75 "
Kurkun syvyys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
DAYTON 4TK05 Vise -pikalukitus | AD9LWE 4TK05200 - 1200 XNUMX kg.4"4"3.5 "13 "1.5 "€135.83
DAYTON 4YG29 Vise -pikalukitus | AE2MMT 4YG29-8"8"4.5 "19 "1.625 "€423.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4TK06 Vise Quick Release
€52.03 / yksikkö