DAYTON Joustavat juoksupyöräpumput, ruostumatonta terästä


Suodattaa
Korkeus: 12 " , Kotelon materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Juoksupyörän materiaali: nitriili , Max. Viskositeetti: 5000 SSU , Moottorin tyyppi: ODP , RPM: 1725 , Sinetti: Nitriilihuuli , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Imunostin: 10 Ft. , Temp. Alue: 0-180 XNUMX F , Tyyppi: Joustava juoksupyörä , Jännite: 115/230 , Leveys: 6 45 / 64 "
TyyliMalliPituusAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääMaks. PääMax. PaineGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta (ei alv)
A
3ACC4
11 45 / 64 "9.4/4.77.176 Ft.32.9 PSI6.76.15.8€2,156.56
B
3ACC5
12 19 / 64 "11.2/5.611.980 Ft.34.6 PSI10.59.68.6€2,443.74
C
3ACC7
13 19 / 64 "14.4/7.22585 Ft.36.7 PSI242217€3,271.93
D
3ACC6
13 "14.0/7.020.680 Ft.34.6 PSI19.517.816.5€2,724.15
E
3ACC8
14 7 / 64 "18.6/9.32892 Ft.39.8 PSI262219€3,961.41

Joustavat juoksupyöräpumput, ruostumatonta terästä

Daytonin taipuisia juoksupyöräpumppuja käytetään viskoosien, vaahtoutuvien, syövyttäviä ja lietemäisiä nesteitä siirtämään teollisuus- ja maataloussovelluksissa. Näissä pumpuissa on nitriilisiipipyörä, joka kestää öljyjä ja vaarallisia kemikaaleja, ja avoin tippatiivis moottorikotelo jäähdyttää moottorin käämitystä. Ne tarjoavat jopa 5000 SSU:n viskositeetin, kun ne toimivat maksiminopeudella 1725 rpm, ja niitä on saatavana 1/3, 1/2, 3/4, 1 ja 1.5 hv:n versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?