DAYTON 3ACC8 -pumppu ruostumatonta terästä 1 1/2 hv 115 / 230v 18.6 / 9.3 ampeeria | AC8HBM

DAYTON 3ACC8 pumppu ruostumatonta terästä 1 1/2 Hp 115/230v 18.6/9.3 ampeeria

Varastossa
Tuote: AC8HBM Malli: 3ACC8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,961.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria18.6/9.3
GPM vettä @ 10 Ft. pää28
GPM vettä @ 20 Ft. pää26
GPM vettä @ 30 Ft. pää22
GPM vettä @ 40 Ft. pää19
GPM vettä @ 60 Ft. pää16
Korkeus12 "
Kotelo304 Ruostumaton teräs
HP1.5
Juoksupyörän materiaalinitriili
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 2 NPT
Pituus14 7 / 64 "
Maks. Pää92 Ft.
Max. Paine39.8 PSI
Maks. SSU @ 1725 kierrosta / min5000
Max. Viskositeetti5000 SSU
MoottorityyppiODP
Pohjustus jalkoina10 jalkaa ja 15 jalkaa, joissa on venttiili ja pumput tulvat
RPM1725
TiivistäNitriilihuuli
ItseimeväKyllä
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi10 Ft.
Temp. alue0-180 XNUMX F
TyyppiJoustava juoksupyörä
Jännite115/230
Leveys6 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.925
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-moottorin runko (56YZ)
    • Ominaisuudet: Positiivisen siirtymän pumppaus ilman metallien välistä kosketusta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääMaks. PääMax. PaineGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
DAYTON 3ACC4 -pumppu ruostumatonta terästä 1/3 hv 115 / 230v 9.4 / 4.7 ampeeria | AC8HBH 3ACC411 45 / 64 "9.4/4.77.176 Ft.32.9 PSI6.76.15.8€2,156.56
DAYTON 3ACC5 -pumppu ruostumatonta terästä 1/2 hv 115 / 230v 11.2 / 5.6 A | AC8HBJ 3ACC512 19 / 64 "11.2/5.611.980 Ft.34.6 PSI10.59.68.6€2,443.74
DAYTON 3ACC6 -pumppu ruostumatonta terästä 3/4 hv 115 / 230v 14.0 / 7.0 ampeeria | AC8HBK 3ACC613 "14.0/7.020.680 Ft.34.6 PSI19.517.816.5€2,724.15
DAYTON 3ACC7 -pumppu ruostumatonta terästä 1 hv 115 / 230v 14.4 / 7.2 ampeeria | AC8HBL 3ACC713 19 / 64 "14.4/7.22585 Ft.36.7 PSI242217€3,271.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACC8 pumppu ruostumatonta terästä 1 1/2 Hp 115/230v 18.6/9.3 ampeeria
€3,961.41 / yksikkö