Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 26WA78 Photocontrol Flush 208 - 277vac | AB8QQG

DAYTON 26WA78 Photocontrol Flush 208 - 277vac

Varastossa
Tuote: AB8QQG Malli: 26WA78

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys1.5 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä30 ja 60
Jalkakynttilät päällä10 ja 20
KoteloPainevalettu alumiini
Pituus3"
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet7.2
Maks. Hehkulamput7.2
Maks. Teho2000
Asennus1/2 "putki, huuhtele
NEMA-luokitusSadetta tiukka
AsetusPäällä hämärässä, pois aamunkoitteessa
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite208 ja 277
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)10.5
Laivan pituus (cm)5.7
Laivan leveys (cm)4.9
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu viive

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKoteloPituusMaks. TehoJänniteLeveysHinta
DAYTON 26WA77 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQF 26WA77Harmaa1.5 "Painevalettu alumiini3"20001202"€27.01
DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 - 277vac | AB8QQH 26WA79Musta1-1 / 3 "polykarbonaatti3.375 "1800208 ja 2771 1 / 3 "€16.41
DAYTON 26WA80 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQJ 26WA80Harmaa1-1 / 3 "polykarbonaatti2.875 "18001201 1 / 3 "€16.35
DAYTON 26WA81 Photocontrol Flush 208 - 277vac | AB8QQK 26WA81Harmaa1-1 / 3 "polykarbonaatti2.875 "1800208 ja 2771 1 / 3 "€17.35
DAYTON 26WA90 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQV 26WA90Musta1-3 / 18 "polykarbonaatti3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "€15.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26WA78 Photocontrol Flush 208 - 277vac
€19.86 / yksikkö