DAYTON 5K659 -moottori 1 hv: n suihkupumppu | AE4FYK

DAYTON 5K659 moottori 1 hp suihkupumppu

Varastossa
Tuote: AE4FYK Malli: 5K659

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€375.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
LiiteAvaa tippuminen
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit12/6
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusJet-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKasvot
AsennusasentoPysty (akseli alas) tai vaakasuora
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus75.6%
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.40
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Akselin tyyppiAvain
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2365
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinRungon halkaisijakehysAkselin pituusAkselin tyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHPHinta
DAYTON 5K469 -moottori 1.5 hv: n suihkupumppu | AE4FXD 5K4691.306.438 "56C1.875 "Avain115 / 208-23016.8 / 9.1-8.41.5€523.29
DAYTON 5K470 -moottorin 2 hv: n suihkupumppu | AE4FXE 5K4701.206.438 "56C1.875 "Avain115/23021.2/10.62€623.32
DAYTON 5K475 -moottori 1.5 hv: n suihkupumppu | AE4FXF 5K4751.306.438 "56J2.375 "kierteitetyt115 / 208-23016.8 / 9.1-8.41.5€566.62
DAYTON 5K476 moottori 2 hv: n suihkupumppu | AE4FXG 5K4761.206.438 "56J2.375 "kierteitetyt115/23021.2/10.62€667.67
DAYTON 5K657 -moottori 1/2 hv: n suihkupumppu | AE4FYH 5K6571.655.625 "56C1.875 "Avain115/2308/41/2€369.48
DAYTON 5K658 -moottori 3/4 hv: n suihkupumppu | AE4FYJ 5K6581.505.625 "56C1.875 "Avain115/2309.8/4.93/4€376.24
DAYTON 5K660 -moottorin 1 / 2hp-suihkupumppu | AE4FYL 5K6601.655.625 "56J2.375 "kierteitetyt115/2308/41/2€368.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5K659 moottori 1 hp suihkupumppu
€375.34 / yksikkö