Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22F192 kiinnitysalusta 4.4 tuuman runko 4-1 / 4 tuumaa | AB6UHA

DAYTON 22F192 kiinnitysalusta 4.4 tuuman runko 4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6UHA Malli: 22F192

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin kiinnitysalusta
Pultin koko5 / 16 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPaistettu emali
NEMA-kehykselle4.4 "runko
Korkeus3.375 "
Pituus4.375 "
MateriaaliLeimattu teräs
Kiinnitysreiät OC W4 sisään.
Rengas Dia.2-1 / 2 tuumaa
Soita soittokeskukseen4-1 / 4 "
Akselin korkeus (tuumaa)3-1/2
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin rungon halkaisija (Tuumaa) (4.4)
    • Kiinnitysreiät OC L (tuumaa) (1-3 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaston halkaisija (tuumaa)KokoVäriMateriaaliAsennustyyppiSoita soittokeskukseenTyyppiLeveysHinta
DAYTON 22F191 kiinnitysalusta 4.4 tuuman kehys 3-15 / 16 tuumaa | AB6UGZ 22F191--HarmaaLeimattu teräs-3-15 / 16 "-6"€39.89
DAYTON 22F193 kiinnitysalusta 4.4 tuuman runko 4-1 / 4 tuumaa | AB6UHB 22F193--HarmaaLeimattu teräs-4-1 / 4 "-6"€39.89
DAYTON 22F194 kiinnitysalusta 4.4 tuuman runko 4-3 / 8 tuumaa | AB6UHC 22F194--HarmaaLeimattu teräs-4-3 / 8 "-6"€39.89
DAYTON 22F205 kiinnitysalusta 4.4 tuuman kehys 3-15 / 16 tuumaa | AB6UHN 22F205--HarmaaLeimattu teräs-3-15 / 16 "-6"€41.41
DAYTON 22F206 kiinnitysalusta 4.4 tuuman runko 4-1 / 4 tuumaa | AB6UHP 22F206--HarmaaLeimattu teräs-4-1 / 4 "-6"€39.89
DAYTON 22F207 kiinnitysalusta 4.4 tuuman runko 4-3 / 8 tuumaa | AB6UHQ 22F207--HarmaaLeimattu teräs-4-3 / 8 "-6"€39.89
DAYTON 33N382 Asennusalusta Jalusta/Pistoke 1/4 T ruostumaton teräs | AC6GER 33N3822.880.25 sävyinen.HopeaHitsattu ruostumaton teräsJalusta / hylsy-Jalusta / hylsy-€863.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22F192 kiinnitysalusta 4.4 tuuman runko 4-1/4 tuumaa
€39.89 / yksikkö