DAYTON 35Z837 Uppoasennusjalusta ruostumatonta terästä 4.5 tuuman mastolle | AC6QXV

DAYTON 35Z837 Uppoasennusjalusta ruostumatonta terästä 4.5 tuuman mastolle

Varastossa
Tuote: AC6QXV Malli: 35Z837

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,883.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusalusta
Koko1/4 tonnia.
VäriHopea
rakentaminenHitsattu ruostumaton teräs
Suorittaa loppuunsähkökiillotus
Maston halkaisija (tuumaa)4.5
MateriaaliHitsattu ruostumaton teräs
AsennustyyppiKannettava
TyyppiKannettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)42.29
Laivan pituus (cm)38.99
Laivan leveys (cm)42.29
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 35Z837 on 35Z836: n ehdotettu korvaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaston halkaisija (tuumaa)KokoVäriMateriaaliAsennustyyppiSoita soittokeskukseenTyyppiLeveysHinta
DAYTON 22F191 kiinnitysalusta 4.4 tuuman kehys 3-15 / 16 tuumaa | AB6UGZ 22F191--HarmaaLeimattu teräs-3-15 / 16 "-6"€39.89
DAYTON 22F192 kiinnitysalusta 4.4 tuuman runko 4-1 / 4 tuumaa | AB6UHA 22F192--HarmaaLeimattu teräs-4-1 / 4 "-5"€39.89
DAYTON 22F193 kiinnitysalusta 4.4 tuuman runko 4-1 / 4 tuumaa | AB6UHB 22F193--HarmaaLeimattu teräs-4-1 / 4 "-6"€39.89
DAYTON 22F194 kiinnitysalusta 4.4 tuuman runko 4-3 / 8 tuumaa | AB6UHC 22F194--HarmaaLeimattu teräs-4-3 / 8 "-6"€39.89
DAYTON 22F205 kiinnitysalusta 4.4 tuuman kehys 3-15 / 16 tuumaa | AB6UHN 22F205--HarmaaLeimattu teräs-3-15 / 16 "-6"€41.41
DAYTON 22F206 kiinnitysalusta 4.4 tuuman runko 4-1 / 4 tuumaa | AB6UHP 22F206--HarmaaLeimattu teräs-4-1 / 4 "-6"€39.89
DAYTON 22F207 kiinnitysalusta 4.4 tuuman runko 4-3 / 8 tuumaa | AB6UHQ 22F207--HarmaaLeimattu teräs-4-3 / 8 "-6"€39.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 35Z837 Uppoasennusjalusta ruostumatonta terästä 4.5 tuuman mastolle
€1,883.71 / yksikkö