Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G362 painonappi 30 mm hetkellinen sieni vihreä | AC4NTU

DAYTON 30G362 Painonappi 30mm Momentary Mushroom Green

Varastossa
Tuote: AC4NTU Malli: 30G362

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysNylon
KehysmateriaaliNylon
VäriVihreä
PäämateriaaliABS, PC
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
Operaattorin tyyppi60 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliKehysVäriNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 30G324 -painike 30 mm hetkellinen täysi vartija vihreä | AC4NRD 30G324MetalliPainevalettu sinkkiVihreä4, 13Täysi vartija€31.96
DAYTON 30G354 painonappi 30 mm hetkellinen sieni musta | AC4NTK 30G354MetalliPainevalettu sinkkiMusta4, 1340 mm halkaisija Sieni€62.00
DAYTON 30G358 painonappi 30 mm hetkellinen sieni punainen | AC4NTP 30G358MetalliPainevalettu sinkkipunainen4, 1360 mm halkaisija Sieni€65.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G362 Painonappi 30mm Momentary Mushroom Green
€65.95 / yksikkö