DAYTON 7AD55 -poistopuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BDM

DAYTON 7AD55 Pakotuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3BDM Malli: 7AD55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,439.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikäyttöinen poistoilmapuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4404
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3672
Tuuletin RPM861
Lasikuitu seinä suljin nro5C214
Laipan syvyys1"
Laipan leveys24 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit0.9-1.0/0.50
Sinkitty seinälevy nro1C745
Korkeus24 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU2
Maks. BHP0.30
Maks. Syvyys19.5 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä5
Vaihe3
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliTeräs
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.3
Venturin puhdistuma Dia.20.5 "
Venturin syvyys3.25 "
Jännite208-230/460
Säänkestävyys3FKF2
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPTuuletin RPMTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottori HPÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 7AD59 Poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230/460 V | AF3BDR 7 AD59484441569471.3-1.3/0.700.401/316.1€1,564.16
DAYTON 7AD63 Pakotuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V | AF3BDW 7 AD635550491910851.6-1.8/0.90.601/217.9€1,768.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AD55 Pakotuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V
€1,439.59 / yksikkö