DAYTON 5TCK9 sisäpuhallin 13 1/8 tuuman suora / käyttö 1948 CFM | AE6JKX

DAYTON 5TCK9 Inline Puhallin 13 1/8 tuuman suora/ajo 1948 Cfm

Varastossa
Tuote: AE6JKX Malli: 5TCK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,445.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Puhaltimen kierrosluku1725
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1948
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1883
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1818
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1754
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1692
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1628
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1562
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1416
CFM @ 1.250 tuumaa. SP1239
Täyden kuorman ampeerit6.0/3.0
Korkeus19 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.9-1 / 8 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)15-7/8
Tulon leveys (tuumaa)15-7/8
Maks. BHP0.48
Maks. Syvyys21 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoMulti-asemassa
Poistohalkaisija.9-1 / 8 "
Ulostulon korkeus15.875 "
Ulostulon leveys15.875 "
VaiheYksi
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.7
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.1
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.13.8
Vakionopeussovellus1DGV3
TyyppiSuorakäyttöinen keskipako
Jännite115/230
Pyörän halkaisija13 1 / 8 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiKeskipakoinen taaksepäin kalteva
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPMoottorin kierroslukuÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 5TCL0 -linjapuhallin 13 1/8 tuuman suora / asema 1287 Cfm | AE6JKY 5TCL02.2114012870.141/611407.47.2€1,959.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5TCK9 Inline Puhallin 13 1/8 tuuman suora/ajo 1948 Cfm
€2,445.32 / yksikkö