DAYTON 5PKJ2 Suppilon pyöräsarja 4800 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6BPH

DAYTON 5PKJ2 suppilopyöräsarja 4800 Lb 6 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6BPH Malli: 5PKJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyöräsarja
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka3000-5999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäLevypyöräsarja
Pyörän tyyppiJäykkä / kääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliValurauta
durometer95 Ranta A
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli2-5 / 8 x 3 "
Kuormitusluokitus4800 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 x 3-5 / 8 "
Kokonaiskorkeus7.5 "
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiA
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriVihreä
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.815
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliPyörän materiaaliYdinmateriaalidurometerKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPkg. MääräHinta
DAYTON 5PKH8 Suppilon pyöräsarja 2400 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6BPD 5PKH86"1000-2999 paunaaKumiKumiValurauta90 Ranta A2400 lb7.5 "4€194.36
DAYTON 5PKH9 Suppilon pyöräsarja 2400 paunan 8 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus | AE6BPE 5PKH98"1000-2999 paunaaKumiKumiValurauta90 Ranta A2400 lb9.5 "4€214.73
DAYTON 5PKJ3 Hopper Caster Kit 4800 Lb 8 tuuman halkaisija - 4 kpl: n pakkaus | AE6BPJ 5PKJ38"3000-5999 paunaapolyuretaanipolyuretaaniValurauta95 Ranta A4800 lb9.5 "4€275.85
DAYTON 5PKJ4 Suppilon pyöräsarja 4800 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6BPK 5PKJ46"3000-5999 paunaaNylonNylonNylon65 Ranta D4800 lb7.5 "4€172.97
DAYTON 5PKJ5 Suppilon pyöräsarja 4800 Lb 8 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus | AE6BPL 5PKJ58"3000-5999 paunaaNylonNylonNylon65 Ranta D4800 lb9.5 "4€215.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PKJ2 suppilopyöräsarja 4800 Lb 6 tuuman halkaisija
€227.86 /pakkaus