DAYTON 30PT86 Yleiskäyttöinen moottorikorkki Käynnistä / Suorita avoin tippumisenkestävä 2 hv 1725 56h Eff 84.5 | AF9QFM

DAYTON 30PT86 Yleiskäyttöinen moottorin korkki Käynnistys/ajo auki Tipunkestävä 2 Hp 1725 56h Eff 84.5

Varastossa
Tuote: AF9QFM Malli: 30PT86

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€998.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56H
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit18.0/9.0
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusEnergiatietoinen
HP2
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia12.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus84.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus14 13 / 16 "
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115/230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.233
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8501406040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuuskehysTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueHPEristysluokkaHinta
DAYTON 30PT72 Yleiskäyttöinen moottorikorkki Käynnistä / Suorita avoin tipputurvallinen 3 / 4hp 1140 56 Eff 80.2 | AF9PXJ 30 PT 7280.2%567.4/3.713 13 / 16 "1101-12001101-12003/4B€1,070.92
DAYTON 30PT73 Yleiskäyttöinen moottorikorkki Käynnistys/Auki auki Tippumiskestävä 3/4hp 1140 56 Eff 80.2 | AF9PXK 30 PT 7380.2%567.4/3.713 13 / 16 "1101-12001101-12003/4B€952.81
DAYTON 30PT87 Yleiskäyttöinen moottorikorkki Käynnistä/avaa auki Tippumiskestävä 2 hv 1725 56h Eff 84.5 | AF9QFN 30 PT 8784.5%56H18.0/9.014 13 / 16 "1701-18001701-18002F€1,045.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30PT86 Yleiskäyttöinen moottorin korkki Käynnistys/ajo auki Tipunkestävä 2 Hp 1725 56h Eff 84.5
€998.35 / yksikkö