DAYTON 30E998 Taitettava/pinottu tuolikärry 51 x 22 x 43 | AC4LWJ

DAYTON 30E998 Taitettava/pinottu tuolikärry 51 x 22 x 43

Varastossa
Tuote: AC4LWJ Malli: 30E998

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€281.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava / pinottu tuolikori
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä ja (2) Jäykkä
Pyörän leveys3 / 4 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Vetimet(1) Työnnä ja (1) kiinnityspää
Omistaa(24) Tuolit
Kantavuus300 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus51 "
kokonaisleveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)133.35
Laivan leveys (cm)62.99
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaKokonaispituusHinta
DAYTON 30E999 kokoontaitettava / pinottu tuolikori 67 x 22 x 43 | AC4LWK 30E999(32) Tuolit67 "€280.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30E998 Taitettava/pinottu tuolikärry 51 x 22 x 43
€281.56 / yksikkö