DAYTON 30E999 kokoontaitettava / pinottu tuolikori 67 x 22 x 43 | AC4LWK

DAYTON 30E999 Taitettava/pinottu tuolikärry 67 x 22 x 43

Varastossa
Tuote: AC4LWK Malli: 30E999

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava / pinottu tuolikori
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä ja (2) Jäykkä
Pyörän leveys3 / 4 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Vetimet(1) Työnnä ja (1) kiinnityspää
Omistaa(32) Tuolit
Kantavuus300 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus67 "
kokonaisleveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)172.97
Laivan leveys (cm)60.71
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaKokonaispituusHinta
DAYTON 30E998 Taitettava/pinottu tuolikärry 51 x 22 x 43 | AC4LWJ 30E998(24) Tuolit51 "€281.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30E999 Taitettava/pinottu tuolikärry 67 x 22 x 43
€280.44 / yksikkö