DAYTON 1WBU6 tuulettimen suojus 46-1 / 8 tuumaa H 46-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXV

DAYTON 1WBU6 tuulettimen suojus 46-1/8 tuumaa K 46-1/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB3YXV Malli: 1WBU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€993.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen vartija
Syvyys30 "
Mitat A46.125 "
Mitat B30 "
Mitat C2"
Mitat D42 "
Mitata18
Korkeus46.125 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Leveys46.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.85
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysMitat AMitat BMitat CMitat DMitataKorkeusHinta
DAYTON 1WBT8 tuulettimen suojus 16-1 / 8 tuumaa H 16-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXM 1WBT816.12 "15 "16.125 "15 "1.25 "12 "2016.125 "€262.85
DAYTON 1WBT9 tuulettimen suojus 20-1 / 8 tuumaa H 20-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXN 1WBT920.12 "15 "20.125 "15 "1.25 "16 "2020.125 "€391.87
DAYTON 1WBU1 tuulettimen suojus 22-1 / 8 tuumaa H 22-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXP 1WBU122.12 "15 "22.125 "15 "1.25 "18 "2022.13 "€429.23
DAYTON 1WBU2 tuulettimen suojus 24-1 / 8 tuumaa H 24-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXQ 1WBU224.12 "15 "24.125 "15 "1.25 "20 "2024.125 "€462.96
DAYTON 1WBU3 tuulettimen suojus 28-1 / 8 tuumaa H 28-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXR 1WBU328.12 "22 "28.125 "22 "1.25 "24 "1828.13 "€573.76
DAYTON 1WBU4 tuulettimen suojus 34-1 / 8 tuumaa H 34-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXT 1WBU434.12 "22 "34.125 "22 "1.25 "30 "1834.125 "€692.11
DAYTON 1WBU5 tuulettimen suojus 40-1 / 8 tuumaa H 40-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXU 1WBU540.12 "27 "40.125 "27 "2"36 "1840.13 "€866.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1WBU6 tuulettimen suojus 46-1/8 tuumaa K 46-1/8 tuumaa leveys
€993.10 / yksikkö