DAYTON 1WBU7 -tuulinsuojus 54-1 / 4 tuumaa H 54-1 / 4 tuuman leveys | AB3YXW

DAYTON 1WBU7 tuulettimen suojus 54-1/4 tuumaa K 54-1/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB3YXW Malli: 1WBU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,554.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen vartija
Syvyys32 "
Mitat A54.25 "
Mitat B32 "
Mitat C2"
Mitat D48 "
Mitata18
Korkeus54.25 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Leveys54.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysMitat AMitat BMitat CMitat DMitataKorkeusHinta
DAYTON 1WBT8 tuulettimen suojus 16-1 / 8 tuumaa H 16-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXM 1WBT816.12 "15 "16.125 "15 "1.25 "12 "2016.125 "€262.85
DAYTON 1WBT9 tuulettimen suojus 20-1 / 8 tuumaa H 20-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXN 1WBT920.12 "15 "20.125 "15 "1.25 "16 "2020.125 "€391.87
DAYTON 1WBU1 tuulettimen suojus 22-1 / 8 tuumaa H 22-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXP 1WBU122.12 "15 "22.125 "15 "1.25 "18 "2022.13 "€429.23
DAYTON 1WBU2 tuulettimen suojus 24-1 / 8 tuumaa H 24-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXQ 1WBU224.12 "15 "24.125 "15 "1.25 "20 "2024.125 "€462.96
DAYTON 1WBU3 tuulettimen suojus 28-1 / 8 tuumaa H 28-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXR 1WBU328.12 "22 "28.125 "22 "1.25 "24 "1828.13 "€573.76
DAYTON 1WBU4 tuulettimen suojus 34-1 / 8 tuumaa H 34-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXT 1WBU434.12 "22 "34.125 "22 "1.25 "30 "1834.125 "€692.11
DAYTON 1WBU5 tuulettimen suojus 40-1 / 8 tuumaa H 40-1 / 8 tuuman leveys | AB3YXU 1WBU540.12 "27 "40.125 "27 "2"36 "1840.13 "€866.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1WBU7 tuulettimen suojus 54-1/4 tuumaa K 54-1/4 tuumaa leveys
€1,554.16 / yksikkö