DAYTON 7A884 Poistoilmaventtiili 48 tuumaa | AF3AQN

DAYTON 7A884 Pakoilmaaukko 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3AQN Malli: 7A884

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,780.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus56.75 "
Pohjan leveys56.75 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Terä Dia.48 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP28,075
CFM @ 0.125 tuumaa. SP25,312
CFM @ 0.250 tuumaa. SP21,501
CFM @ 0.375 tuumaa. SP14,614
CFM-alue16,691 ja 37,987
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM439
KoteloGalvanisoitu teräs
Maks. BHP2.40
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP2
Moottori Hz60
Moottorin jännite208-220/440
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.58 "
Kokonaiskorkeus40 "
Vaihe3
Potkurin dia.48 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue261 ja 594
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1 1 / 4
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 1 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.18.8
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.8
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 280.6151
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuuletin RPMPohjan pituusPohjan leveysMaks. BHPMoottori HPMoottorin jänniteVaiheÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 4YY27 poistoilmaventtiili 48 tuumaa | AE2QEN 4VV27-56.75 "56.75 "-3/4 - 5---€3,593.06
DAYTON 7A868 Poistoilmaventtiili 48 tuumaa | AF3APX 7A86839956.75 "56.75 "1.811.5115/230115.8€5,199.36
DAYTON 7A869 Poistoilmaventtiili 48 tuumaa | AF3APY 7A86943950.5 "50.5 "2.402115/230118.8€5,766.22
DAYTON 7A883 Poistoilmaventtiili 48 tuumaa | AF3AQM 7A88339956.75 "56.75 "1.811.5208-220/440315.8€5,019.29
DAYTON 7A885 Poistoilmaventtiili 48 tuumaa | AF3AQP 7A88550256.75 "56.75 "3.613208-220/440324€5,094.93
DAYTON 7A886 poistoilmaventtiili 48 tuumaa | AF3AQQ 7A88659456.75 "56.75 "5.985208-220/440329€5,457.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A884 Pakoilmaaukko 48 tuumaa
€4,780.98 / yksikkö