DAYTON 1AHB5 -poistopuhallin, 60 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VJE

DAYTON 1AHB5 pakopuhallin 60 tuumaa vähemmän vetopaketti

Varastossa
Tuote: AA8VJE Malli: 1AHB5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,557.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C314
Laakerin koko1-3 / 4 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä valutyyny
CFM-alue48,356 ja 69,692
Lasikuitu seinä suljin nro5C222
Laipan syvyys2"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sinkitty seinälevy nro3C116
Korkeus66 "
Sisäänottosuoja nro1WBU9
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys34 "
Moottori HP5 ja 15
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Potkurin dia.60 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
vaatiiSeinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten
Kierroslukualue485 ja 699
Akselin dia.1-3 / 4 "
TyyppiRaskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Venturin puhdistuma Dia.61 "
Venturin syvyys7-9 / 16 "
Säänkestävyys1WBW6
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 231.75
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.Laakerin kokoLaakerityyppiTyyppiCFM-alueMaks. SyvyysMoottori HPPotkurimateriaaliHinta
DAYTON 1AHA7 -poistotuuletin 60 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHX 1AHA71-1 / 2 "1-1 / 2 "Uudelleenkäytettävä tyynyliinaKeskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia38,697 ja 66,18626-1 / 2 "2 ja 10Teräs€4,478.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AHB5 pakopuhallin 60 tuumaa vähemmän vetopaketti
€6,557.13 / yksikkö