DAYTON 1AHA7 -poistotuuletin 60 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHX

DAYTON 1AHA7 Pakotuulettimen 60 tuumaa vähemmän vetopaketti

Tuote: AA8VHX Malli: 1AHA7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,478.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C314
Laakerin koko1-1 / 2 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM-alue38,697 ja 66,186
Lasikuitu seinä suljin nro5C222
Laipan syvyys2"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sinkitty seinälevy nro3C116
Korkeus66 "
Sisäänottosuoja nro1WBU9
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys26-1 / 2 "
Moottori HP2 ja 10
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Potkurin dia.60 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiSeinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten
Kierroslukualue290 ja 496
Akselin dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Venturin puhdistuma Dia.61 "
Venturin syvyys7-9 / 16 "
Säänkestävyys1WBW6
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 211.95
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.Laakerin kokoLaakerityyppiTyyppiCFM-alueMaks. SyvyysMoottori HPPotkurimateriaaliHinta
DAYTON 1AHB5 -poistopuhallin, 60 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VJE 1AHB51-3 / 4 "1-3 / 4 "Uudelleenkäytettävä valutyynyRaskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia48,356 ja 69,69234 "5 ja 15Valettu alumiini€6,557.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AHA7 Pakotuulettimen 60 tuumaa vähemmän vetopaketti
€4,478.53 / yksikkö