DAYTON 1AHA5 -poistopuhallin 48 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AA8VHV

DAYTON 1AHA5 Pakotuulettimen 48 tuumaa vähemmän vetopaketti

Varastossa
Tuote: AA8VHV Malli: 1AHA5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,426.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C312
Laakerin koko1-1 / 4 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM-alue22,617 ja 32,605
Lasikuitu seinä suljin nro5C220
Laipan syvyys2"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sinkitty seinälevy nro1C211
Korkeus54 "
Sisäänottosuoja nro1WBU7
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys23-1 / 2 "
Moottori HP1 ja 5
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä5
Potkurin dia.48 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiSeinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten
Kierroslukualue351 ja 506
Akselin dia.1-1 / 4 "
TyyppiKeskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Venturin puhdistuma Dia.48-1 / 2 "
Venturin syvyys7"
Säänkestävyys1WBW4
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.85
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueLaakerin kokoLaakerityyppiAkselin dia.TyyppiCFM-alueMaks. SyvyysMoottori HPHinta
DAYTON 1AHB3 -poistopuhallin 48 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AA8VJC 1AHB3576 ja 8951-1 / 2 "Uudelleenkäytettävä valutyyny1-1 / 2 "Raskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia28,995 ja 45,05328 "2 - 7 1/2€3,209.15
DAYTON 1WDC4 -poistotuuletin 48 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AB3YYZ 1WDC4295 ja 6181-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina1-1 / 4 "Vakiovyöhihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia15,009 ja 31,44223-1 / 2 "1/3 - 3€1,507.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AHA5 Pakotuulettimen 48 tuumaa vähemmän vetopaketti
€2,426.51 / yksikkö