DAYTON 3C106 puhaltimen kanava 15 5/8 tuumaa | AC8LJQ

DAYTON 3C106 Puhallinkanava 15 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LJQ Malli: 3C106

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,188.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Poistokorkeus (tuumaa)9
Purkausleveys (tuumaa)7.5
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
Asunnon korkeus24.375 "
Asunnon pituus23.875 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys7.5 "
Tulo Dia.9-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottori HP3 ja 10
KiertoCW
Akselin dia.1-3 / 16 "
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija15 5 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.35
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)72.39
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.Poistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Pyörän halkaisijaPyörän leveysAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta
DAYTON 3C107 puhaltimen kanava 19 1/8 tuumaa | AC8LJR 3C1071-7 / 16 "119-1/1619 1 / 8 "7"29.75 "28.625 "9 1 / 16 "€2,835.46
DAYTON 3C108 puhaltimen kanava 22 5/8 tuumaa | AC8LJT 3C1081-11 / 16 "1310.522 5 / 8 "8 5 / 16 "35.125 "33.437 "10.5 "€2,968.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3C106 Puhallinkanava 15 5/8 tuumaa
€2,188.44 / yksikkö