DAYTON 5NKN6 Vaimentimen takaseinän seinäkiinnike 27-3 / 4 tuuman neliömetriä | AE4WML

DAYTON 5NKN6 Damper Backdraft seinäteline 27-3/4 tuumaa neliömetriä

Varastossa
Tuote: AE4WML Malli: 5NKN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin
Pellin koko (tuumaa)X 25 25
Laipan leveys1.5 "
Materiaali16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, sinkitty teräsvartta ja ruostumatonta terästä
Maks. Nopeus2250 fpm
Kokonaiskoko27-3 / 4 x 27-3 / 4 tuumaa
TyyppiSeinäkiinnike, syöttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.744
Laivan korkeus (cm)73.15
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan leveysKehysmateriaaliMateriaaliMaks. NopeusHinta
DAYTON 4HX72 seinän takavedon vaimennin, yksipaneeli, 10-3/4 x 10-3/4, alumiini | AD8CMF 4HX721 1 / 2 "Alumiini, Teräs16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€56.63
DAYTON 4HX73 Pelti Backdraft | AD8CMG 4HX731.375 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€77.21
DAYTON 4HX74 Pelti Backdraft | AD8CMH 4HX741.375 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€84.35
DAYTON 4HX75 -vaimennin | AD8CMJ 4HX751.375 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€95.43
DAYTON 4HX76 -vaimennin | AD8CMK 4HX761.375 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€100.10
DAYTON 4HX77 -vaimennin | AD8CML 4HX771.375 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€105.39
DAYTON 5NKN4 Vaimentimen takaseinän seinäkiinnike 19-3 / 4 tuuman neliömetriä | AE4WMJ 5NKN41.5 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, sinkitty teräsvartta ja ruostumatonta terästä2250 fpm€127.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NKN6 Damper Backdraft seinäteline 27-3/4 tuumaa neliömetriä
€197.62 / yksikkö