Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33V953 Katkaisija D käyrä 10a 2p AC/dc | AC6GPB

DAYTON 33V953 katkaisija D käyrä 10a 2p ac/dc

Varastossa
Tuote: AC6GPB Malli: 33V953

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
AC-jänniteluokitus480 VAC
ILMA @ 240 VAC10kA
ILMA @ 277 VAC10kA
ILMA @ 480 VAC10kA
Ampeeria10
Käyrän tyyppiD
Tasajänniteluokitus96 VDC
Syvyys3"
Kehyksen koko32A
Pituus4.01 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko12AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiKiinteä hetkellinen
Leveys1.42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.15
Laivan pituus (cm)3.61
Laivan leveys (cm)7.39
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAC-jänniteluokitusAmpeeriaKäyrän tyyppiTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta
DAYTON 33V886 -katkaisijan C käyrä 1a 1p Ac / dc | AC6GLE 33V8860.71 "277 VAC1C48 VDC28AWG12AWG1€48.84
DAYTON 33V888 Katkaisija C Käyrä 2a 1p AC/DC | AC6GLG 33V8880.71 "277 VAC2C48 VDC77AWG61AWG1€53.20
DAYTON 33V893 -katkaisijan C käyrä 6a 3p Ac | AC6GLM 33V8932.13 "480 VAC6CEi arvioitu75AWG59AWG3€121.93
DAYTON 33V894 -katkaisijan C käyrä 10a 1p AC / DC | AC6GLN 33V8940.71 "277 VAC10C48 VDC24AWG8AWG1€45.03
DAYTON 33V895 Katkaisija C Käyrä 10a 3p Ac | AC6GLP 33V8952.13 "480 VAC10CEi arvioitu23AWG7AWG3€100.84
DAYTON 33V897 Katkaisija C Käyrä 20a 3p Ac | AC6GLR 33V8972.13 "480 VAC20CEi arvioitu21AWG5AWG3€100.84
DAYTON 33V902 Katkaisija D Curve 4a 3p Ac | AC6GLW 33V9022.13 "480 VAC4DEi arvioitu72AWG56AWG3€110.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33V953 katkaisija D käyrä 10a 2p ac/dc
€67.79 / yksikkö