A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 Viraston vaatimustenmukaisuus: cus , ampeerit @ matalat voltit: 1.8 , Laakerityyppi: pallo , Jarru: Useiden levyjen moottori , Luokittelu: H4 , Väri: Valkoinen , Ohjaus: NEMA 4X painonappiriipus , Ohjausjohto: 16 ft. , Tehtävä: Jatkuva , Suorittaa loppuun: Epoksimaali , Päätila: 16.875 " , Asunnon syvyys: 6.125 " , Kotelon pituus: 18.75 " , Kotelon leveys: 8.75 " , Hz: 60 , Juoksupyörän tyyppi: Suljettu , Hissi: 20 ft. , Nostonopeus: 16 FPM , Kantavuus: 500 lb , Voitelu: Hapettamaton rasva , Min. Koukkujen välillä: 16.25 " , Moottori HP: 0.25 , Moottorin kierrosluku: 3450 , NEMA/IEC-kehys: 56J , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Ruuvin materiaali: Ruostumaton teräs , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , lämpösuojaus: Ei , Tyyppi: Kemikaalienkestävä
Keskipakopumput
Daytonin keskipakopumput on suunniteltu palamattomien nesteiden siirtoon. Ne soveltuvat jatkuvaan keskipaineiseen kiertoon, jockey-pumppuhuoltoon, tehostinhuoltoon, kasteluun ja muihin pumppaussovelluksiin. Niissä on vesitiivisteen huuhteluportti istuimen elastomeerien ja tiivisteiden kemikaalien puhdistamiseksi. Valitse valikoimasta näitä keskipakopumppuja, joita on saatavana maksimihalkaisijaltaan 1/4 ja 1/8 tuumaa Raptor Supplies.