DAYTON 2YEU2 keskipakopumppu 2 Hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4BFM

DAYTON 2YEU2 keskipakopumppu 2 Hp 1 Ph 115/208-230v

Varastossa
Tuote: AC4BFM Malli: 2YEU2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,453.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria16.6 / 9.4-8.3
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head58 @ 60 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head53-83 @ 75-30 Ft.
TyhjennystulppaHelppo pääsy
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää96
GPM vettä @ 15 Ft. pää92
GPM vettä @ 20 Ft. pää89
GPM vettä @ 25 Ft. pää86
GPM vettä @ 30 Ft. pää83
GPM vettä @ 40 Ft. pää77
GPM vettä @ 50 Ft. pää68
GPM vettä @ 60 Ft. pää58
GPM vettä @ 70 Ft. pää47
GPM vettä @ 80 Ft. pää31
Korkeus7.5 "
Kotelopolypropeeni
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "NPT
Tulopaine75 PSI
Tuloaukon tyyppi1-1 / 2 "NPT
Pituus15.875 "
Maks. Kotelon paine100 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 4 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head105 @ 10 Ft.
Maks. Pää83 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140 F
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head16 @ 80 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiTEFC
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1 1/2 NPT
Vaihe1
Portin kierto4 Asema
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen, SS
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.2
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiKemikaalienkestävä
Jännite115 / 208-230
Voluuttimateriaalipolypropeeni
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, Buna-N, SS, hiili, keraaminen
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.56
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2YER2 keskipakopumppu 1/3 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4BFC 2YER2177.5/3.818 @ 30 Ft.1510-72€1,012.16
DAYTON 2YER3 keskipakopumppu 1/2 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4BFD 2YER3218.4/4.820 @ 35 Ft.1914-119€1,012.97
DAYTON 2YER4 keskipakopumppu 1 / 2hp 3-vaiheinen 208-230 / 460v | AC4BFE 2YER4211.8-1.7/0.920 @ 35 Ft.1914-119€1,017.74
DAYTON 2YER5 keskipakopumppu 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFF 2YER53111.3/5.623 @ 41 Ft.2924-1810€1,007.59
DAYTON 2YER6 keskipakopumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460v | AC4BFG 2YER6312.7-2.5/1.223 @ 41 Ft.2924-1810€1,136.98
DAYTON 2YER7 keskipakopumppu 1 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFH 2YER75014.4/7.233 @ 50 Ft.4844-3828€1,165.58
DAYTON 2YER8 Keskipakopumppu 1 hv 3-vaihe 208-230/460v | AC4BFJ 2YER8503.7-3.2/1.633 @ 50 Ft.4844-3828€1,216.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YEU2 keskipakopumppu 2 Hp 1 Ph 115/208-230v
€1,453.25 / yksikkö