DAYTON 2YEV6 keskipakopumppu 1 / 2hp 3-vaiheinen 208-230 / 460v | AC4BGA

DAYTON 2YEV6 keskipakopumppu 1/2hp 3-vaihe 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AC4BGA Malli: 2YEV6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,010.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria1.7-1.6/0.8
Vahvistimet @ matalalla volttilla1.8
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head20 @ 35 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head11-20 @ 50-28 Ft.
JarruUseiden levyjen moottori
LuokitteluH4
VäriValkoinen
OhjausNEMA 4X painonappiriipus
Ohjausjohto16 ft.
TyhjennystulppaHelppo pääsy
VelvollisuusJatkuva
Suorittaa loppuunEpoksimaali
GPM vettä @ 10 Ft. pää26
GPM vettä @ 15 Ft. pää24
GPM vettä @ 20 Ft. pää23
GPM vettä @ 25 Ft. pää21
GPM vettä @ 30 Ft. pää19
GPM vettä @ 40 Ft. pää14
GPM vettä @ 50 Ft. pää11
GPM vettä @ 60 Ft. pää9
sisäkorkeus16.875 "
Korkeus7.5 "
Asunnon syvyys6.125 "
Asunnon pituus18.75 "
KoteloNoryl
Kotelon leveys8.75 "
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tulopaine75 PSI
Tuloaukon tyyppi1-1 / 2 "NPT
Pituus15.875 "
Nostaa20 ft.
Nostonopeus16 FPM
Kantavuus500 lb
VoiteluHapettamaton rasva
Maks. Kotelon paine100 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head35 @ 10 Ft.
Maks. Pää62 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Maks. Tietty painovoima1.0
Min. Koukkujen välillä16.25 "
Pienin GPM @ Head3 @ 60 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottori HP0.25
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiTEFC
NEMA / IEC-kehys56J
Nopeuksien määrä1
pistorasia1 1/2 NPT
Vaihe3
Portin kierto4 Asema
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliViton, Noryl (TM), hiili, keraaminen
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.6
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
LämpösuojausEi
TyyppiKemikaalienkestävä
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliNoryl
Kostutetut materiaalitNoryl, SS, Viton, hiili, keraaminen
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.9975
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2YER2 keskipakopumppu 1/3 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4BFC 2YER2177.5/3.818 @ 30 Ft.1510-72€1,012.16
DAYTON 2YER3 keskipakopumppu 1/2 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4BFD 2YER3218.4/4.820 @ 35 Ft.1914-119€1,012.97
DAYTON 2YER4 keskipakopumppu 1 / 2hp 3-vaiheinen 208-230 / 460v | AC4BFE 2YER4211.8-1.7/0.920 @ 35 Ft.1914-119€1,017.74
DAYTON 2YER5 keskipakopumppu 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFF 2YER53111.3/5.623 @ 41 Ft.2924-1810€1,007.59
DAYTON 2YER6 keskipakopumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460v | AC4BFG 2YER6312.7-2.5/1.223 @ 41 Ft.2924-1810€1,136.98
DAYTON 2YER7 keskipakopumppu 1 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFH 2YER75014.4/7.233 @ 50 Ft.4844-3828€1,165.58
DAYTON 2YER8 Keskipakopumppu 1 hv 3-vaihe 208-230/460v | AC4BFJ 2YER8503.7-3.2/1.633 @ 50 Ft.4844-3828€1,216.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YEV6 keskipakopumppu 1/2hp 3-vaihe 208-230/460v
€1,010.66 / yksikkö