DAYTON 4JMW4 -pumppu 3 hv 230v 15 A | AD8EQU

DAYTON 4JMW4 pumppu 3 Hp 230v 15 Amp

Varastossa
Tuote: AD8EQU Malli: 4JMW4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,249.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscus
Ampeeria15
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head90 @ 48 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head110 @ 28 - 40 @ 65 Ft.
TyhjennystulppaEi
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää144
GPM vettä @ 15 Ft. pää138
GPM vettä @ 20 Ft. pää131
GPM vettä @ 25 Ft. pää126
GPM vettä @ 30 Ft. pää116
GPM vettä @ 40 Ft. pää105
GPM vettä @ 5 Ft. pää150
GPM vettä @ 50 Ft. pää85
GPM vettä @ 60 Ft. pää62
GPM vettä @ 70 Ft. pää38
GPM vettä @ 80 Ft. pää5
Korkeus7.75 "
Kotelo304 Ruostumaton teräs
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaali304 SS
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko2 "NPT
Tulopaine115 PSI
Tuloaukon tyyppi2 "NPT
Pituus16 1 / 16 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. GPM @ Head150 @ 5 Ft.
Maks. Pää81 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head38 @ 70 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 NPT
Vaihe1
Portin kierto90 askelta
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliVitoton
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiKemikaalienkestävä
Jännite230
Kostutetut materiaalitHiili, keraaminen, 304 ruostumaton teräs, Viton
Leveys8 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2YER2 keskipakopumppu 1/3 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4BFC 2YER2177.5/3.818 @ 30 Ft.1510-72€1,012.16
DAYTON 2YER3 keskipakopumppu 1/2 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4BFD 2YER3218.4/4.820 @ 35 Ft.1914-119€1,012.97
DAYTON 2YER4 keskipakopumppu 1 / 2hp 3-vaiheinen 208-230 / 460v | AC4BFE 2YER4211.8-1.7/0.920 @ 35 Ft.1914-119€1,017.74
DAYTON 2YER5 keskipakopumppu 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFF 2YER53111.3/5.623 @ 41 Ft.2924-1810€1,007.59
DAYTON 2YER6 keskipakopumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460v | AC4BFG 2YER6312.7-2.5/1.223 @ 41 Ft.2924-1810€1,136.98
DAYTON 2YER7 keskipakopumppu 1 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFH 2YER75014.4/7.233 @ 50 Ft.4844-3828€1,165.58
DAYTON 2YER8 Keskipakopumppu 1 hv 3-vaihe 208-230/460v | AC4BFJ 2YER8503.7-3.2/1.633 @ 50 Ft.4844-3828€1,216.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JMW4 pumppu 3 Hp 230v 15 Amp
€1,249.36 / yksikkö