Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4YFH3 Yksikön laakerimoottori 1/83 hv 1550 rpm 115v | AE2MJV

DAYTON 4YFH3 yksikkölaakerimoottori 1/83 hv 1550 rpm 115v

Varastossa
Tuote: AE2MJV Malli: 4YFH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikön laakerin moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija3.5 "
Pulttiympyrän halkaisija.2-13 / 16 "
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehysstandardista poikkeava
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit0.62
HP1/83
Hz50/60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia3 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTaka / jalka
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusJääkaappi / pakastin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusTaka ja jalka
Tyyppikilpi RPM1550
Lähtöteho9
Kokonaispituus4 5 / 16 "
Vaihe1
KiertoCWLE
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus1 / 2 "
Akselin suuntaYlös, alas tai vaakasuunnassa
Akselin tyyppiKierre 1 / 4-20
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5885
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaMoottorin lämpösuojausKokonaispituusKiertoLämpösuojausHinta
DAYTON 4YFG6 -laakerin moottori 1/125 hv 1550 rpm 115v | AE2MJN 4YFG61150.421/1253 13 / 16 "Impedanssi4 5 / 16 "CCWLEImpedanssi€49.46
DAYTON 4YFG7 -laakerin moottori 1/125 hv 1550 rpm 115v | AE2MJP 4YFG71150.421/1253 13 / 16 "Impedanssi4 5 / 16 "CWLEImpedanssi€49.46
DAYTON 4YFG8 Yksikön laakerimoottori 1/185hp 1550 rpm 115v | AE2MJQ 4YFG81150.341/1853.375 "Impedanssi3.875 "CWLEImpedanssi€45.87
DAYTON 4YFG9 -laakerin moottori 1/185 hv 1550 rpm 115v | AE2MJR 4YFG91150.341/1853.375 "Impedanssi3.875 "CCWLEImpedanssi€45.82
DAYTON 4YFH1 Yksikön laakerimoottori 1/83 hv 1550 rpm 230v | AE2MJT 4YFH12300.331/833 13 / 16 "auto4 5 / 16 "CCWLEauto€52.38
DAYTON 4YFH2 -laakerin moottori 1/83 hv 1550 rpm 115v | AE2MJU 4YFH21150.621/833 13 / 16 "auto4 5 / 16 "CCWLEauto€50.45
DAYTON 4YFH4 -laakerin moottori 1/83 hv 1550 rpm 230v | AE2MJW 4YFH42300.331/833 13 / 16 "auto4 5 / 16 "CWLEauto€52.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YFH3 yksikkölaakerimoottori 1/83 hv 1550 rpm 115v
€50.45 / yksikkö